Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector cap la cap STA-KON 2RC10X 12-10 AWG galben PK50 | AJ2HGT 4RHE7

STA-KON 2RC10X conector cap la cap 12-10 AWG galben PK50

În stoc
Articol: AJ2HGT Model: 2RC10XCrucea Ref: 4RHE7
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
€112.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.25 "
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.3 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Material conexiuneTip de izolațieLungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț
Conector cap la cap STA-KON 2RD8 8 AWG roșu PK25 | AH9JZA 3KF25 2RD80.34 "CupruNailon1.69 "Suprapuse8AWG€83.28
Conector cap la cap STA-KON 2RE6 6 AWG albastru PK20 | AH9JZB 3KF26 2RE60.42 "CupruNailon1.85 "Suprapuse6AWG€75.99
Conector cap la cap STA-KON 2RB14X 16-14 AWG PK100 | AJ2HGR 4RHE6 2RB14X0.15 "AlamăVinilin1.11 "brazate16-14 AWG€114.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STA-KON 2RC10X conector cap la cap 12-10 AWG galben PK50
€112.87 /unitate