STAFFORD MFG NBP2A011 Cheie cu clemă, tip două piese, gaură de 0.690 inchi, aluminiu

Articol: CJ6KKE Model: NBP2A011
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie
Dimensiunea canalului11 / 16 "
finalizareamată
Calitate6061
MaterialAluminiu
În afara Dia.2.750 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului8-32 x 1/2
Lăţime0.375 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea conducteiPreț
Stafford Mfg NBP2A014 Cheie cu clemă, tip două piese, alezaj de 0.857 inchi, aluminiu | CJ6KKF NBP2A01417 / 20 "1 / 2 "-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A101 Cheie cu clemă, tip două piese, gaură de 1.065 inchi, aluminiu | CJ6KKG NBP2A1011-1/15 "3 / 4 "-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A105 Cheie cu clemă, tip două piese, gaură de 1.330 inchi, aluminiu | CJ6KKH NBP2A1051-1/3 "1"-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A111 Cheie cu clemă, tip două piese, gaură de 1.675 inchi, aluminiu | CJ6KKJ NBP2A1111-2/3 "1-1/4 "-
RFQ
Stafford Mfg NBP2A114 Cheie cu clemă, tip două piese, gaură de 1.915 inchi, aluminiu | CJ6KKK NBP2A1141-11/12 "1-1/2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STAFFORD MFG NBP2A011 Cheie cu clemă, tip două piese, gaură de 0.690 inchi, aluminiu