STANLEY QCL230M626S4478S Pârghie ușă Blocare Summit Passage | AG7FXW 6PXY8

STANLEY QCL230M626S4478S Setul de blocare a ușii Pasaj Summit

În stoc
Articol: AG7FXW Model: QCL230M626S4478SCrucea Ref: 6PXY8

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2.75 "
finalizareaChrome satinat
Rezistente la foc3 ore
Calitate2
Manipulați materialulZinc turnat sub presiune
CheieNeclaviat
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1-3 / 8 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" and 4-7/8"
Tip de grevăLovitura de buze curbată
StilSummit-ul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.899
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS8302416045

Variante de produs

ProdusModelStrike Dim.Set de coptCalitateTip de grevăStilManipulați materialulArticolCheiePreț
STANLEY QCL120M626LC Setul de blocare a pârghiei ușii Summit Dummy | AG7FXL 6PXX8 QCL120M626LC1-1 / 4 "x 4-7 / 8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieNeclaviat€156.38
STANLEY QCL130M626S4478S Pârghie ușă Blocare Summit Passage | AG7FXM 6PXX9 QCL130M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieNeclaviat€328.68
STANLEY QCL140M626S4478S Lacăt cu pârghie pentru ușă Summit Privacy | AG7FXN 6PXY0 QCL140M626S4478S1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieNeclaviat€369.80
STANLEY QCL151M626S4478SLC Pârghie ușă Blocare Summit Intrare | AG7FXP 6PXY2 QCL151M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieCu cheie diferită€422.81
STANLEY QCL160M626S4478SSCKD Bloc de blocare a ușii Summit Classroom | AG7FXQ 6PXY3 QCL160M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieCu cheie diferită€398.22
STANLEY QCL161M626S4478SLC Bloc de blocare a ușii Summit Classroom | AG7FXR 6PXY4 QCL161M626S4478SLC1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieCu cheie diferită€453.91
STANLEY QCL170M626S4478SSCKD Pârghie ușă Lacăt Depozit Summit | AG7FXT 6PXY5 QCL170M626S4478SSCKD1-1/4" and 4-7/8"2.75 "1Lovitura de buze curbatăSummit-ulZinc turnat sub presiunePârghieCu cheie diferită€398.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY QCL230M626S4478S Setul de blocare a ușii Pasaj Summit
€165.31 /unitate