Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Raportor de oglindă STARRETT 505A-12, lungime de 12 inchi, raportor Pro Site 505 | AC4HDD 2ZUY7 / 67752

STARRETT Raportor 505A-12 Mitre, 12 inch lungime, Pro Site 505 raportor

În stoc
Element: AC4HDD Model: 505A-12Crucea Ref: 2ZUY7 / 67752

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€225.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMitră Protractor
Acuratete+/-1/2 grade
LamăDa
finalizareaAluminiu lustruit
gradații0-90
CapDreptunghiular
Lungime12 "
MaterialCadru din aluminiu prelucrat
Gamă0 grade până la 360 de grade, 90 x 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Raportorul Starrett 505A-12 din aluminiu Pro Site este un raportor combinat 12-în-300 de 5 inchi (1 mm) lungime, care preia calculele predispuse la erori dintr-un proces de tăiere cu oglindă și oferă tăieturi cu oglindă cu o precizie de +/-0.5
    • Acest raportor de fierăstrău de onglet Starrett este fabricat din aluminiu și are două cântare gravate cu laser (o scară roșie și alta neagră cu o singură tăietură) care pot fi folosite cu susul în jos sau înapoi; o scară interioară care arată unghiul unei îmbinări oblice și scara exterioară care arată unghiul pentru a se potrivi o singură piesă de prelucrat la un unghi
    • Este utilizat pe scară largă în tâmplărie, instalații sanitare, pardoseli, acoperișuri și alte aplicații care necesită măsurarea și transferul unghiurilor
    • Dispune de un aliaj durabil de 1/4 inch grosime, aliaj de aluminiu și inel O din teflon pentru o funcționare lină și precisă
    • Acest raportor Starrett, ușor de utilizat, face parte din familia Pro Site 505 Protractor, care include și Starrett 505A-7, o variantă de 7 inchi a produsului.

Variante de produs

ProdusModelAcuratetegradațiiArticolLungimeMaterialGamăPreț
STARRETT CP505A-12 Protractor cu oglindă combinată, 12 inchi, aluminiu | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 Deg.1 gradeProtractor combinat pentru mitra12 "Cadru din aluminiu prelucrat0 la 180 la 0 și 180 la 0 la 180 de grade€278.48
STARRETT 505A-7 ProSite Mitra Protractor, aluminiu, 0 până la 90 gradări | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/-1/2 grade0-90Mitră Protractor7"Cadru din aluminiu prelucrat0 grade până la 360 de grade, 90 x 4€164.10
STARRETT 505P-7 Protractor pentru ferăstrău onglet, plastic, lungimea lamei de 7 inchi | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 grade-Mitră Protractor7"PlasticDe la 0 la 360 de grade€57.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Raportor 505A-12 Mitre, 12 inch lungime, Pro Site 505 raportor
€225.60 /unitate