Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 770BXTZ-750 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 0.625 inci la 0.75 inchi/16 mm la 20 mm, IP65 | CU4MZR 53VE49

STARRETT 770BXTZ-750 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 0.625 inchi la 0.75 inchi/16 mm la 20 mm, IP65

În stoc
Articol: CU4MZR Model: 770BXTZ-750Crucea Ref: 53VE49

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€3,205.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru interior

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STARRETT 770BXTZ-100 Micrometru digital pentru interior în 2 puncte, interval de la 0.08 inchi la 0.1 inchi/2 mm la 2.5 mm, Ip65 | CU4MZG 53VE30 770BXTZ-100€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-120 Micrometru digital pentru interior în 2 puncte, interval de la 0.1 inchi la 0.12 inchi/2.5 mm la 3 mm, Ip65 | CU4MZH 53VE33 770BXTZ-120€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-160 Micrometru digital pentru interior în 2 puncte, interval de la 0.12 inchi până la 0.16 inchi/3 mm până la 4 mm, IP65 | CU4MZJ 53VE35 770BXTZ-160€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-200 Micrometru digital pentru interior în 2 puncte, interval de la 0.16 inchi la 0.2 inchi/4 mm la 5 mm, IP65 | CU4MZK 53VE37 770BXTZ-200€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-250 Micrometru digital pentru interior în 2 puncte, interval de la 0.2 inchi la 0.25 inchi/5 mm la 6 mm, Ip65 | CU4MZL 53VE38 770BXTZ-250€4,617.55
STARRETT 770BXTZ-312 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 0.25 inchi la 0.3125 inchi/6 mm la 8 mm, IP65 | CU4MZM 53VE40 770BXTZ-312€2,511.48
STARRETT 770BXTZ-375 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 0.3125 inci până la 0.375 inchi/8 mm până la 10 mm, IP65 | CU4MZN 53VE42 770BXTZ-375€2,916.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 770BXTZ-750 Micrometru digital pentru interior în 3 puncte, interval de la 0.625 inchi la 0.75 inchi/16 mm la 20 mm, IP65
€3,205.42 /unitate