Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT S229GZ Set de instrumente telescopice 5 piese 2.625 inci D | AC4HHG 2ZVA9 / 50929

STARRETT S229GZ Set de instrumente telescopice 5 piese 2.625 inci D

În stoc
Element: AC4HHG Model: S229GZCrucea Ref: 2ZVA9 / 50929
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
€617.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet telescopic Gage
Adâncime2.625 "
finalizareaOțel lustruit
Număr de bucați5
Lungime totală2.75 "
Gamă0.5 - 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett S229GZ este un set de calibre telescopice din oțel lustruit (inclusiv 229 calibre A/B/C/D/E) ideal pentru a determina dimensiunea reală a găurilor, fantelor și adâncituri de până la 6 inci.
    • Garniturile acestui set prezintă un contact rigid și un braț de contact telescopic tensionat cu arc, care sunt întărite și măcinate pentru a oferi un joc adecvat în timp ce măsoară cel mai mic orificiu.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT S229GZ Set de instrumente telescopice 5 piese 2.625 inci D
€617.55 /unitate