STENS 100895 Filtru de aer 3-1/8 inch | AA4MPX 12U775

STENS 100895 Filtru de aer 3-1/8 inch

Element: AA4MPX Model: 100895Crucea Ref: 12U775

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Lungime7.125 "
MărimeaH 3-1/8" Capăt îngust 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421310000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMărimeaPreț
STENS 605228 Filtru de aer 1-5/16 inch | AA3WBL 11W988 605228-5 5 / 16 "H 1-15 / 16 "W 3-1 / 2"€26.83
STENS 605365 Filtru de aer 3 inch | AA3WBN 11W990 605365-3"H 1-1 / 4 "W 2-1 / 2"€32.37
STENS 605687 Filtru de aer 1-19/64 inch | AA3WBQ 11W992 605687-3 39 / 64 "H 1-19 / 64 "W 1-3 / 16"-
RFQ
STENS 605840 Filtru de aer 2-5/16 inch | AA3WBR 11W993 605840-4.25 "H 2-5 / 16 "W 3-3 / 32"-
RFQ
STENS 100008 Filtru de aer 2 inch | AA4MMB 12U710 100008OD 3-3 / 4 "ID 2-3 / 8"-H 2 "-
RFQ
STENS 100016 Filtru de aer 2-7/16 inch | AA4MMD 12U712 100016OD 7 "ID 5-9 / 16"-H 2-7 / 16 "€14.62
STENS 100040 Filtru de aer 1-7/8 inch | AA4MME 12U713 100040OD 6 "ID 4-5 / 8"-H 1-7 / 8 "€14.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENS 100895 Filtru de aer 3-1/8 inch