Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STRANCO INC HMSL-3503-P100 Hârtie de etichetă cu puncte de 5 inchi H 3 inci lățime - Pachet de 100 | AF3YEW 8F064

STRANCO INC HMSL-3503-P100 Hârtie de etichetă cu puncte de 5 inchi H 3 inci lățime - Pachet de 100

În stoc
Articol: AF3YEW Model: HMSL-3503-P100Crucea Ref: 8F064
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
€12.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă DOT
Înălţime5"
Legenda / Culoarea fundaluluiGalben închis
MaterialHârtie, auto-lipită
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS4821104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelClasăÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLăţimePreț
STRANCO INC HMSL-0052-V250 Etichetă cu puncte 4 inch lățime 4 inch H Vinil - Pachet de 250 | AF3YEA 8EZ68 HMSL-0052-V25074"Negru, roșu / alb, galbenVinil, autocolant4"€42.13
STRANCO INC HMSL-3504-P500 Hârtie pentru etichete cu puncte 5 inch H 3 inch latime - Pachet de 500 | AF3YKT 8FCZ0 HMSL-3504-P500-5"Negru / AlbHârtie, auto-lipită3"€51.01
STRANCO INC HMSL-3503-V250 Etichetă cu puncte Negru/galben 5 inch H 3 inch lățime | AF4FRH 8UZ67 HMSL-3503-V250-5"Galben închisVinil, autocolant3"€50.88
STRANCO INC HMSL-0101-V250 Etichetă cu puncte Negru/portocaliu Vinil H 4 inch | AF4GMV 8W042 HMSL-0101-V25014"Black / OrangeVinil, autocolant4"€42.13
STRANCO INC HMSL-0050-P500 Etichetă cu puncte Hârtie neagră/albă - Pachet De 500 | AF4LUC 9AJY2 HMSL-0050-P50074"Negru / AlbHârtie, auto-lipită4"€42.24
STRANCO INC HMSL-0103-V250 Dot Etichetă Vinil negru/portocaliu 4 inch lățime | AF4QJE 9FEW1 HMSL-0103-V25014"Black / OrangeVinil, autocolant4"€42.13
STRANCO INC HMSL-0044-V25 Vinil cu etichete cu puncte 4 inch H 4 inch latime - Pachet de 25 | AF4TBZ 9J397 HMSL-0044-V2544"Alb / albastruVinil, autocolant4"€7.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STRANCO INC HMSL-3503-P100 Hârtie de etichetă cu puncte de 5 inchi H 3 inci lățime - Pachet de 100
€12.08 /unitate