Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STREAMLIGHT 76163 Lanterna reîncărcabilă, 485 Lm luminozitate maximă, 3 ore de funcționare la luminozitate maximă, galben | CU4TCT 484R14

STREAMLIGHT 76163 Rechargeable Flashlight, 485 Lm Max Brightness, 3 Hr Run Time At Max Brightness, Yellow

În stoc
Articol: CU4TCT Model: 76163Crucea Ref: 484R14

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€347.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanternă reîncărcabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
STREAMLIGHT 75711 Lanternă reîncărcabilă, 425 Lm luminozitate maximă, 3 ore de funcționare la luminozitate maximă, negru | CU4TCM 484R06 75711€322.47
STREAMLIGHT 75813 Lanternă reîncărcabilă, 425 lm luminozitate maximă, timp de funcționare 3 ore la luminozitate maximă, negru | CU4TCN 484R10 75813€390.60
STREAMLIGHT 75713 Lanternă reîncărcabilă, 425 lm luminozitate maximă, timp de funcționare 3 ore la luminozitate maximă, negru | CU4TCP 484R05 75713€383.79
Lanterna reîncărcabilă STREMLIGHT 75810, 425 Lm luminozitate maximă, 3 ore de funcționare la luminozitate maximă, negru | CU4TCQ 484R11 75810€297.95
STREAMLIGHT 76813 Lanterna reîncărcabilă, 485 Lm luminozitate maximă, 3 ore de funcționare la luminozitate maximă, negru | CU4TCR 484R16 76813€329.17
STREAMLIGHT 75662 Lanterna reîncărcabilă, 500 Lm luminozitate maximă, 2.75 ore de funcționare la luminozitate maximă | CU4TCU 484R13 75662€378.86
STREAMLIGHT 75863 Lanterna reîncărcabilă, 800 Lm luminozitate maximă, 1.5 ore de funcționare la luminozitate maximă, negru | CU4TCV 39CC97 75863€453.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STREAMLIGHT 76163 Rechargeable Flashlight, 485 Lm Max Brightness, 3 Hr Run Time At Max Brightness, Yellow
€347.44 /unitate