Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUMP ALARM SA-3120-10 Întrerupător cu plutitor pentru utilizare grea, 110 VAC, lungime cablu 10 ft, 13.3 A, 45 grade deasupra orizontalei | CV3PBH 787XN4

SUMP ALARM SA-3120-10 Întrerupător cu plutitor pentru utilizare grea, 110 VAC, lungime cablu 10 ft, 13.3 A, 45 grade deasupra orizontalei

În stoc
Articol: CV3PBH Model: SA-3120-10Crucea Ref: 787XN4

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€186.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUMP ALARM SA-3120-10 Întrerupător cu plutitor pentru utilizare grea, 110 VAC, lungime cablu 10 ft, 13.3 A, 45 grade deasupra orizontalei
€186.39 /unitate