SUPER-STRUT AB844PG Canal de acoperire 10 picioare | AE7GMU 5YE42

SUPER-STRUT AB844PG Canal de acoperire 10 picioare

Articol: AE7GMU Model: AB844PGCrucea Ref: 5YE42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€72.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcoperire canal
CuloriSilver
Adâncime1 / 2 "
finalizareaPregalvanizat
Lungime10ft
MaterialOțel format la rece
Grosime3 / 64 "
Lăţime1 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimefinalizareaMaterialGrosimeLăţimePreț
SUPER-STRUT AB 844 Husa Chanell 10 Feet Gold | AB9ZWM 2HAK2 AB 844Aur0.54 "Aur galvanizatOțel carbon laminat la cald1 / 16 "1.406 "€61.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT AB844PG Canal de acoperire 10 picioare
€72.98 /unitate