Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT M778 3/8 B grindă C-clemă grindă superioară 3/8 inch Aur | AC2ACK 2HCK3

SUPER-STRUT M778 3/8 B grindă C-clemă grindă superioară 3/8 inch auriu

În stoc
Element: AC2ACK Model: M778 3/8 BCrucea Ref: 2HCK3
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
€10.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClamp C pentru fascicul de canal
CuloriNegru
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Adâncime1"
finalizareaPictat
MaterialFier maleabil
TipFascicul superior
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SUPER-STRUT M778 1/2 B Beam C-clemă Grinda superioară 1/2 inch Aur | AC2ACJ 2HCK2 M778 1/2 B1 / 2 "€10.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT M778 3/8 B grindă C-clemă grindă superioară 3/8 inch auriu
€10.04 /unitate