Matură SWEEPEX SMB-960 Mega Series 96 inchi lățime 11 inci înălțime | AD6VUV 4AZZ8

SWEEPEX Matură SMB-960 Mega Series 96 inch lățime 11 inch înălțime

Element: AD6VUV Model: SMB-960Crucea Ref: 4AZZ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,376.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură Mega Seria
Lățimea periei96 "
MontareCârlig furcă pentru max. Cutii furci de 6" W x 2" H
Număr de rânduri11

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 158.76
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)104.14
Codul HS9603500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea periei (11 ")
    • Max. Deschidere furcă (6 "x 2")
    • Adâncimea totală a măturătorului (27 ")
    • Înălțimea totală a măturătorului (12 ")
    • Lățimea totală a măturătorului (96 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea perieiPreț
Matură SWEEPEX SMB-600 Mega Series 60 inch lățime 11 inch înălțime | AD6VUT 4AZZ6 SMB-60060 "€2,729.70
Matură SWEEPEX SMB-720 Mega Series 72 inchi lățime 11 inci înălțime | AD6VUU 4AZZ7 SMB-72072 "€2,605.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SWEEPEX Matură SMB-960 Mega Series 96 inch lățime 11 inch înălțime
€4,376.17 /unitate