Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO 5122-C2 Supapă de amestec alamă forjată 1 - 14 Gpm | AF9FDH 29YM42

TACO 5122-C2 Supapă de amestec Alamă forjată 1 - 14 Gpm

În stoc
Element: AF9FDH Model: 5122-C2Crucea Ref: 29YM42

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€201.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpAlama forjată
Rata de curgere1-14 gpm
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)39 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareSudoarea Uniunii
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletSudoarea Uniunii
Inălțime totală4 51 / 64 "
Lățimea totală4 51 / 64 "
Temp. Gamă85 de grade până la 120 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLățimea totalăTemp. GamăPreț
TACO 5123-C2 Supapă de amestec alamă forjată 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21-14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 de grade până la 120 de grade F€211.16
TACO 5002-C3 Supapă de amestec alamă forjată 1 - 20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31-20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 de grade până la 176 de grade F€182.83
TACO 5003-C3 Supapă de amestec alamă forjată 1 - 20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31-20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 de grade până la 176 de grade F€208.97
TACO 5004-C3 Supapă de amestec alamă forjată 1 - 20 Gpm | AF9FDM 29YM46 5004-C31-20 gpm1"1"6.125 "5 25 / 64 "85 de grade până la 176 de grade F€243.56
TACO 5003-C3-G Supapă de amestec alamă forjată 1 - 20 Gpm | AF9FDN 29YM47 5003-C3-G1-20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 de grade până la 176 de grade F€258.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO 5122-C2 Supapă de amestec Alamă forjată 1 - 14 Gpm
€201.24 /unitate