Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TACO IFS01BR-1 Debitmetru 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDF 29YM36

TACO IFS01BR-1 Debitmetru 3.5 - 600 Fpm Spdt

În stoc
Articol: AF9FDF Model: IFS01BR-1Crucea Ref: 29YM36
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
€479.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Material corpAlamă
ConformitateUL, CSA, CE
Dimensiunea conexiunii1"
Evaluare contact15A la 125/250 VAC
Rata de curgereCreșterea debitului 4.5 până la 9.5 gpm, debitul scade 3.5 până la 7 gpm
Hz60
MaterialAlamă, oțel inoxidabil, EPDM, fluorosiliconă
Max. Temperatura ambientală.176 grade
Max. Flux GPM1500
Max. Temperatura fluidului250 grade
Max. HP1 / 8 la 1 / 4
Presiune maximă250 psi
Min. Temperatura ambientală.32 grade
Min. DebitGPN 4.5
Min. Temperatura fluidului32 grade
Gama de viteză de funcționare (FPM)3.5 la 600
Fază1
Comutați carcasaNEMA 1
Tipul comutatoruluiSPDT
TipIndustrial
Voltaj24/125/250
Materiale umedeAlamă, oțel inoxidabil, EPDM, fluorosiliconă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.981
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9032896060

Detalii produs:

    • Max. Viteza de operare (FPM) (600)

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contactMax. Temperatura ambientală.Max. HPTipul comutatoruluiPreț
TACO IFSH1BR-1 Debitmetru 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122A la 125/250 VAC176 grade1/2 până la 1SPDT€461.00
TACO IFSWSBR-1 Debitmetru 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110A la 125/250 VAC151 grade1/3SPDT€494.38
TACO IFSW2BR-1 Debitmetru 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115A la 125/250 VAC176 grade1 / 8 la 1 / 4(2) SPDT€516.22
TACO IFS01BF-1 Debitmetru 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A la 125/250 VAC176 grade1 / 8 la 1 / 4SPDT€333.68
TACO IFS02BF-1 Debitmetru 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115A la 125/250 VAC176 grade1 / 8 la 1 / 4(2) SPDT€561.69
Debitmetru TACO IFSH1BF-1 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122A la 125/250 VAC176 grade1/2 până la 1SPDT€409.96
Debitmetru TACO IFSH2BF-1 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122A la 125/250 VAC176 grade1/2 până la 1(2) SPDT€471.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TACO IFS01BR-1 Debitmetru 3.5 - 600 Fpm Spdt
€479.73 /unitate