Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPCO 203-90004 Feronerie pentru semne Aluminiu Negru 30 In Octogon | AF8DYK 25AY79

TAPCO 203-90004 Feronerie pentru semne Aluminiu Negru 30 In Octogon

În stoc
Element: AF8DYK Model: 203-90004Crucea Ref: 25AY79

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€369.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSemnare hardware
CuloriNegru
Înălţime1 / 2 "
Lungime33 "
MaterialAluminiu
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.25
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS7610900040

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
TAPCO 203-90030 Semnele din aluminiu 12 in x 18 in | AF8DYL 25AY84 203-9003021 "15 "€294.96
TAPCO 203-90031 Semnele din aluminiu 18 in x 24 in | AF8DYM 25AY85 203-9003127 "21 "€264.22
TAPCO 203-90033 Semnele din aluminiu 24 in x 30 in | AF8DYN 25AY86 203-9003333 "27 "€369.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPCO 203-90004 Feronerie pentru semne Aluminiu Negru 30 In Octogon
€369.01 /unitate