TB WOODS 10SMPB Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 10, Diametru 1.125 inchi. | AG3EHE 32ZR66

TB WOODS 10SMPB Flanșă Sure-Flex Tip S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 10, Diametrul alezajului de 1.125 inci.

În stoc
Element: AG3EHE Model: 10SMPBCrucea Ref: 32ZR66

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€296.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiFlanșă tip S cu cuplare apropiată
Bore Dia.1-1/8 "
Dimensiunea canalului1 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajA terminat Bore
Bucșă obligatorieNici unul
Componenta WR0.4865 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului10
Lungimea flanșei1.21875 "
Înălţime7.5 "
ButucButuc arbore
Hub Dia.4 3 / 8 "
Lungimea butucului13 / 16 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Fără KS, potrivit pentru reboring
Lungime prin Bore2.71875 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.128 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.025 "
RPM max3600 rpm
În afara Dia.1 1 / 2 "
Tip produsFlanșă Sure-Flex Tip S BTS
Momentul nominal3735 lbs.-in.
Setare distanță șurub7 / 16 "
Setați dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC
Set de șuruburi3 / 8-16 UNC
Lungimea șurubului de setare5 / 8 "
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare23 lbs.-in.
Lungimea butucului SF13 / 16 "
Greutate10.5 lbs.
Lăţime568942 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.967
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 9S158 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.625 inchi. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.75 inchi. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3/4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.875 inchi. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru alezajului de 2 inchi. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 2.125 inchi. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1/8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7, diametru 0.625 inchi. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametrul alezajului de 0.875 inci. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€117.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 10SMPB Flanșă Sure-Flex Tip S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 10, Diametrul alezajului de 1.125 inci.
€296.22 /unitate