Pinion curea TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 8.75 inchi, lățime curele de 37 mm | AM9JWP

TB WOODS Pinion curea 14MPC112S37 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 8.75 inchi, lățime curea de 37 mm

Articol: AM9JWP Model: 14MPC112S37
€1,302.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion pentru lanț de transmisie
Lățimea curelei37mm
Tip alezajBucșă de blocare conică
Bucșă3525
Dimensiunea E0"
Dimensiunea L2 1 / 2 "
Dimensiunea M0.44 "
Lațimea feței2.06 "
Hub Dia.8.75 "
Lungimea butucului2 1 / 2 "
Inerția WR29.7 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.16.75 "
MaterialFontă
RPM max1280 RPM
Numărul de dinți112
În afara Dia.19.54 "
Smoală210-002.01
Pitch Dia.19.65 "
Tip produsQT Power Lanț II
RPM mare1280 rpm
Greutate99 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
Pinion curea TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II, fontă, lățime curea de 125 mm, diametru pas de 19.65 inchi. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmBucșă de blocare conică125 lbs.-mp. ft.16.75 "Fontă1280 RPM112€1,777.86
RFQ
Pinion curea TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 8.75 inchi, lățime curea de 37 mm | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmBucșă de blocare conică68.9 lbs.-mp. ft.21.31 "Fontă1030 RPM140€1,411.13
RFQ
Pinion curea TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 10 inchi, lățime curea de 68 mm | AM9JWR 14MPC140S68-68mmBucșă de blocare conică107 lbs.-mp. ft.21.25 "Fontă1030 RPM140€1,734.64
RFQ
Pinion curea TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 11 inchi, lățime curea de 90 mm | AM9JWT 14MPC140S90-90mmBucșă de blocare conică139 lbs.-mp. ft.21.19 "Fontă1030 RPM140€1,892.63
RFQ
Pinion curea TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc 17 inchi, lățime curea 125 mm | AM9JWU 14MPC168S125-125mmBucșă de blocare conică413 lbs.-mp. ft.25.63 "Fontă860 RPM168€2,946.03
RFQ
Pinion curea TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 10.5 inchi, lățime curea de 68 mm | AM9JWV 14MPC168S68-68mmBucșă de blocare conică218 lbs.-mp. ft.25.75 "Fontă860 RPM168€2,303.36
RFQ
Pinion curea TB WOODS 14MPC224S90 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 15.5 inchi, lățime curea de 90 mm | AM9JWW 14MPC224S90-90mmBucșă de blocare conică805 lbs.-mp. ft.35.06 "Fontă640 RPM224€4,432.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Pinion curea 14MPC112S37 QT Power Chain II, fontă, diametru butuc de 8.75 inchi, lățime curea de 37 mm
€1,302.53 /unitate