Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 1VP3058 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 2.83 Diametru exterior Fier | AE6PQG 5UHP8

TB WOODS 1VP3058 Scripete curea trapezoidale 5/8 pas variabil 2.83 diametru exterior fier

În stoc
Articol: AE6PQG Model: 1VP3058Crucea Ref: 5UHP8
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
€64.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola cu curea trapezoidală cu pas variabil
3L Dia Pitch Belt.1.84 "până la 2.71"
Bore Dia.5 / 8 "
Tip alezajForaj fix
Bucșă obligatorieNici unul
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.5 / 8 "
Numărul industriei1VP3058
Dimensiunea cheii0.187 "x 0.093"
MaterialFontă
Numărul de caneluri1
În afara Dia.2.83 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6255
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.Bore Dia.Se potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiDimensiunea cheiiPreț
TB WOODS 1VP2512 Scripete curea trapezoidale 1/2 Pas variabil 2.58 Diametru exterior Fier | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Fără cheie€64.19
TB WOODS 1VP2558 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 2.58 Diametru exterior Fier | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "x 0.093"€64.19
TB WOODS 1VP3012 Scripete curea trapezoidale 1/2 pas variabil 2.83 Diametru exterior Fier | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Fără cheie€64.23
TB WOODS 1VP3412 Scripete curea trapezoidale 1/2 pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQH 5UHP9 1VP34123.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP3412Fără cheie€78.67
TB WOODS 1VP3434 Scripete curea trapezoidale 3/4 Pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "x 0.093"€78.67
TB WOODS 1VP3458 Scripete curea trapezoidale 5/8 Pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "x 0.093"€78.67
TB WOODS 1VP3478 Scripete curea trapezoidale 7/8 Pas variabil 3.15 Diametru exterior Fier | AE6PQL 5UHR2 1VP34783.15 "2.41 "până la 3.13"2.41 "până la 3.13"2.77 "până la 3.19"7 / 8 "7 / 8 "1VP34780.187 "x 0.093"€78.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 1VP3058 Scripete curea trapezoidale 5/8 pas variabil 2.83 diametru exterior fier
€64.23 /unitate