Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 424B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 4.2 inchi. | AA2PVZ 10Y265

TB WOODS 424B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 4.2 inchi Diametru de referință.

În stoc
Articol: AA2PVZ Model: 424BCrucea Ref: 10Y265
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
€223.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.3.8 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.3.8 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.4.2 "
SoldStandard, 1 avion
Tip de cureaB
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăSD
Bucșă obligatorieSD
ConstrucţieSolid
Diametrul de referință4.2 "
Dimensiunea E2.06 "
Dimensiunea L1.81 "
Dimensiunea M0.63 "
Lațimea feței3 1 / 4 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-15/16"
Locația centrului0"
Numărul industriei424B
Inerția WR0.12 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.2.97 "
MaterialFontă
RPM max5500 RPM
Numărul de caneluri4
În afara Dia.4.55 "
Lungime totală3 7 / 8 "
Pitch Dia.4.61 "
Tip produsClasic
Șurub de setare inclusNu
Greutate5.5 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea E4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Dimensiunea MLațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Locația centruluiNumărul industrieiPreț
TB WOODS 1104B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 11 inch. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€451.84
TB WOODS 1364B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 13.6 inchi. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€591.85
TB WOODS 1603B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€575.28
TB WOODS 1604B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de 16 inchi. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€673.82
TB WOODS 1844B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, centura de tip B, diametru de referinta de 18.4 inchi. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€758.48
TB WOODS 2501B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 25 inch. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€1,003.83
TB WOODS 444B Scrip clasic cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip B, diametru de referinta de 4.4 inchi. | AA2PWA 10Y266 444B2.06 "4"4"0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"444B€226.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 424B Clasic curea curea trapezoidală, fontă, curea de tip B, 4.2 inchi Diametru de referință.
€223.09 /unitate