Flanșă TB WOODS 5S14MM Sure-Flex Type S BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 5, diametru 14 mm. | AL4EHF

TB WOODS 5S14MM Flanșă Sure-Flex Tip S BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 5, diametru 14 mm.

Articol: AL4EHF Model: 5S14MM
€46.06 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Bore Dia.14 mm
Dimensiunea canalului14 mm
Toleranța forajului+0.016 mm până la +0.034 mm
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Componenta WR0.0089 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului5
Lungimea flanșei15mm
Putere nominală la 100 RPM0.5 CP
ButucButuc arbore
Hub Dia.48 mm
Lungimea butucului12mm
Dimensiunea scaunului cheii (în.)5mm x 2.3mm
Lungime prin Bore34mm
MaterialOțel carbon sinterizat
Max. Nealiniere a golului unghiular1.42 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.38 mm
RPM max7600 rpm
În afara Dia.83 mm
Tip produsFlanșă Sure-Flex Tip S BTS
Momentul nominal312 lbs.-in.
Setare distanță șurub8 mm
Setați dimensiunea șurubuluiM8 X 1.25
Set de șuruburiM8 X 1.25
Lungimea șurubului de setare8mm
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare18 Nm
Lungimea butucului SF12 mm
Mărimea5"
Cuplul1028 Nm
Greutate1.6 lbs.

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 9S158 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.625 inchi. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.75 inchi. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3/4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.875 inchi. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru alezajului de 2 inchi. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 2.125 inchi. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1/8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7, diametru 0.625 inchi. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametrul alezajului de 0.875 inci. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€117.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 5S14MM Flanșă Sure-Flex Tip S BTS, oțel carbon sinterizat, dimensiuni 5, diametru 14 mm.
€46.06 /unitate