Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 8 Size, 1.25 inch Bore Dia. | AG3EGP 32ZR47

TB WOODS 8S114 Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametrul alezajului de 1.25 inci.

În stoc
Post: AG3EGP Model: 8S114Crucea Ref: 32ZR47
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
€145.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Stilul corpuluiFlanșă tip S cu cuplare apropiată
Bore Dia.1-1/4 "
Dimensiunea canalului1 mm
Toleranța forajului+0.0005" până la +0.0015"
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Bucșă obligatorieNici unul
Componenta WR0.1041 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului8
Lungimea flanșei0.90625 "
Înălţime5.45 "
ButucButuc arbore
Hub Dia.3 1 / 4 "
Lungimea butucului3 / 4 "
Ideal pentruAplicații în motoare, pompe, compresoare, suflante, mixere și benzi transportoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore2.09375 "
MaterialFontă de înaltă rezistență
Max. Nealiniere a golului unghiular0.094 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max4500 rpm
În afara Dia.5 9 / 20 "
Tip produsFlanșă Sure-Flex Tip S BTS
Momentul nominal1475 lbs.-in.
Setare distanță șurub3 / 8 "
Setați dimensiunea șurubului3 / 8-16 UNC
Set de șuruburi3 / 8-16 UNC
Lungimea șurubului de setare1 1 / 4 "
Locația șurubului de setareUnul peste KS și @ 90 de grade
Cerință de cuplu a șurubului de setare23 lbs.-in.
Lungimea butucului SF1 1 / 4 "
Greutate4.4 lbs.
Lăţime568940 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelHub Dia.Bore Dia.Dimensiunea canaluluiLungimea butuculuiLungime prin BoreMaterialMax. Nealiniere a golului unghiularMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
TB WOODS 9S158 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.625 inchi. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.75 inchi. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3/4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 1.875 inchi. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7/8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru alezajului de 2 inchi. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 9, Diametru 2.125 inchi. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1/8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Fontă de înaltă rezistență0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 7, diametru 0.625 inchi. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Flanșă Sure-Flex Type S BTS, Fontă de înaltă rezistență, Dimensiune 7, Diametrul alezajului de 0.875 inci. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Fontă de înaltă rezistență0.081 "0.02 "€117.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8S114 Flanșă Sure-Flex tip S BTS, fontă de înaltă rezistență, dimensiuni 8, diametrul alezajului de 1.25 inci.
€145.39 /unitate