Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS BK3478 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 4L, 1.8125 inch diametru butuc. | AE6FPK 5RJK6

TB WOODS BK3478 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 4L, 1.8125 inch Diametru butuc.

În stoc
Element: AE6FPK Model: BK3478Crucea Ref: 5RJK6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€58.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.2.8 "
4LA sau A Belt Pitch Dia.2.8 "
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.3.2 "
Tip de curea4L
Bore Dia.7 / 8 "
Tip alezajFinalizat cu Keyway
Diametrul alezajului la dimensiune.7 / 8 "
Bucșă obligatorieNici unul
Construcţieweb
Diametrul de referință3.2 "
Dimensiunea E0.44 "
Dimensiunea L1.19 "
Lațimea feței0.88 "
Se potrivește cu axul Dia.7 / 8 "
Hub Dia.1 13 / 16 "
Numărul industrieiBK3478
Inerția WR0.01 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.3.05 "
Dimensiunea cheii0.187 "x 0.093"
MaterialFontă
RPM max7050 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.3.55 "
Lungime totală1.3125 "
Pitch Dia.3.61 "
Tip produsFHPBoredtosize
Șurub de setare inclusDa
Greutate1.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţie4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Diametrul de referințăDimensiunea ELațimea fețeiSe potrivește cu axul Dia.Hub Dia.Preț
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea de tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidali, fonta, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, 1.6875 inch diametru butuc. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidala, fonta, curea de tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize fulgi curea trapezoidală, fontă, curea tip 3L, diametru butuc de 2.5 inchi. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Braţ10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS BK3478 FHPBoredtosize Rope curea trapezoidală, fontă, curea de tip 4L, 1.8125 inch Diametru butuc.
€58.25 /unitate