Bucșă TB WOODS J75MM QD, fontă, dimensiune J, diametru 75 inchi, canal standard | AJ9TRB

TB WOODS Bucșă J75MM QD, fontă, dimensiune J, diametru alezajului de 75 inchi, canelură standard

Articol: AJ9TRB Model: J75MM
€456.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă rapidă detașabilă
Bolt Circle Dia.6 1 / 4 "
Bore Dia.75 mm
Dimensiunea canalului75 "
Tip alezajFinalizat cu Keyway
BucșăStandard
Tip bucșăStandard
Dimensiunea cuplajuluiJ
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B5.148 "
Dimensiunea D7 1 / 4 "
Dimensiunea E3 1 / 2 "
Dimensiunea F3.19 "
Dimensiunea L4 1 / 2 "
Piese metaliceSeria inch
Dimensiunea cheii20 x 12mm
Calea cheiiStandard
MaterialFontă
Max. Cuplul55000 lb-in
Tip montareConvențional sau invers
Tip produsQD Bucșă
MărimeaJ
Cuplul55000 lbs.-in.
TipStandard
Greutate22 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiBolt Circle Dia.Dimensiunea bolțuluiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea DDimensiunea EDimensiunea FPreț
TB WOODS SD11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€69.96
TB WOODS SD11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SD, 1.9375 inchi diametru, canal de cheie mică | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "€67.09
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Bucșă detașabilă rapidă, oțel, finisat cu canal de cheie, diametru 13/16 inch | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----€67.09
TB WOODS SDS11116 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, 1.6875 inchi diametru, canal standard | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€54.47
TB WOODS SDS11516 Bucșă QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.9375 inchi, canal de cheie mică | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€55.66
Bucșă TB WOODS SDS178 QD, oțel, dimensiune SDS, diametru 1.875 inchi, canal de cheie mică | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€62.52
Bucșă TB WOODS SDS58 QD, oțel, dimensiune SDS, 0.625 inchi diametru, canal standard | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "€46.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Bucșă J75MM QD, fontă, dimensiune J, diametru alezajului de 75 inchi, canelură standard
€456.04 /unitate