TB WOODS P4814M170 Synchronous Plus Belt Sprocket, Ductile Iron, 170mm Belt Width, 8.421 inch Pitch Dia. | AK6YFX

TB WOODS P4814M170 Pinion curea sincronă Plus, fontă ductilă, lățime curea de 170 mm, diametru pas de 8.421 inchi.

Element: AK6YFX Model: P4814M170
€1,416.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Lățimea curelei170mm
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăFL
Dimensiunea E3.88 "
Dimensiunea L2.38 "
Dimensiunea M3 1 / 2 "
Lațimea feței7.38 "
Lungimea butucului2 3 / 4 "
Inerția WR4.01 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.6.38 "
MaterialFier ductil
RPM max4600 RPM
Numărul de dinți48
În afara Dia.8.31 "
Smoală210-002.01
Pitch Dia.8.421 "
Tip produsSincron Plus
RPM mare4,600 rpm
Greutate52 lbs.

Variante de produs

ProdusModelLocația centruluiLățimea cureleiTip alezajInerția WRÎn interiorul Dia.MaterialRPM maxNumărul de dințiPreț
TB WOODS 315014M85 Pinion curea sincronă Plus, neopren, lățime centură 85 mm, lungime pas 3150 mm | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-225€1,988.13
RFQ
TB WOODS P2814M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 4.912 inchi. | AK6FEH P2814M40-40mmBucșă de deconectare rapidă0.13 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5210 RPM28€301.92
RFQ
TB WOODS P2814M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 4.912 inchi. | AK6FEL P2814M55-55mmBucșă de deconectare rapidă0.17 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5210 RPM28€355.22
RFQ
TB WOODS P2914M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 5.088 inchi. | AK6FEP P2914M40-40mmBucșă de deconectare rapidă0.14 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5030 RPM29€359.10
RFQ
TB WOODS P2914M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 5.088 inchi. | AK6FET P2914M55-55mmBucșă de deconectare rapidă0.2 lbs.-mp. ft.2.73 "Fontă5030 RPM29€400.83
RFQ
TB WOODS P3014M40 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 40 mm, diametru pas de 5.263 inchi. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmBucșă de deconectare rapidă0.16 lbs.-mp. ft.4.03 "Fontă4860 RPM30€330.33
RFQ
TB WOODS P3014M55 Pinion curea sincronă Plus, fontă, lățime curea de 55 mm, diametru pas de 5.263 inchi. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmBucșă de deconectare rapidă0.2 lbs.-mp. ft.4.03 "Fontă4860 RPM30€383.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS P4814M170 Pinion curea sincronă Plus, fontă ductilă, lățime curea de 170 mm, diametru pas de 8.421 inchi.
€1,416.56 /unitate