Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Senzor cu ultrasunete NPN 508mm 18mm Diametru | AG9FUP 1EXB4

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Senzor cu ultrasunete NPN 508mm 18mm Diametru

În stoc
Element: AG9FUP Model: VM18NNOCrucea Ref: 1EXB4
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
€258.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete cilindric
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Detectarea distanței508mm
Diametru18mm
Conexiune electricaCablu de 3 m cu conector M12
IP Rating-ul67
Lungime3.06 "
Max. Sarcină40mA
NEMA Rating-ul4X
Frecvența de operare300 kHz
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 152 grade F
producțieNPN
Necesar de energie12 la 24 VDC
Timp De Raspuns15.0 msec.
Lăţime0.71 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: izolată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18NNO Senzor cu ultrasunete NPN 508mm 18mm Diametru
€258.41 /unitate