Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L1 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DZE 5WJH0

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L1 Mini întrerupător de limitare acționare de sus 1n/1nc

În stoc
Articol: AG7DZE Model: XCMD2102L1Crucea Ref: 5WJH0
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
€158.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită miniatural
Lungimea actuatorului0.8 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiPiston
amperi6
Material pentru brațMetal
Material corpzinc
Formular de contact1NO / 1NC
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaCablu de 1 m, 5 fire
Înălţime1.97 "
IP Rating-ul68
MişcareOrizontală
NEMA Rating-ul1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Forța de operare1.6 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Rola Dia.0.46 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.14 "
Voiaj0.31 "
Voltaj240AC / 250DC
Lăţime1.18 "
Intrare cablareCablu plug-in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509055

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiIP Rating-ulMişcareNEMA Rating-ulForța de operareRola Dia.Preț
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "Top68Orizontală1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.0.46 "€172.78
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "Top68Orice direcție1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.-lb.-€158.70
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "Top68Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-€226.15
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AF7JPF 21HK41 XCKD2127M122.56 "0.87 "Top67Vertical, într-un singur sens1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "€299.18
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini întrerupător de limitare acționare laterală 1no/1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Parte68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 in.-lb.-€168.41
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "Top68Vertical1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-€153.54
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini întrerupător de limită Actuator superior 1no/1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "Top67Orizontal, într-un singur sens1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "€237.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L1 Mini întrerupător de limitare acționare de sus 1n/1nc
€158.91 /unitate