Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Comutator de blocare 1no/2Nc Sil3 Plastic | AF6FTY 10D284

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Întrerupător de blocare 1nu/2Nc Sil3 Plastic

În stoc
Articol: AF6FTY Model: XCSDMP7012Crucea Ref: 10D284
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
€248.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Adâncimea actuatorului0.52 "
Înălțimea actuatorului3.46 "
Lățimea actuatorului0.98 "
Material corpPlastic
Lungime cablu6.6ft
Formular de contact1NU, 2NC
Evaluare contact DC100mA @ 24V
IP Rating-ul66, 67
Distanță de detectare oprită0.79 "
La detectarea distanței0.31 "
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Comutați adâncimea0.52 "
Înălțimea comutatorului3.46 "
Lățimea comutatorului0.98 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cu LED

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea actuatoruluiFormular de contactÎnălțimea comutatoruluiTip de terminarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 Comutator de blocare 2no/1nc Sil3 Plastic | AF6FTV 10D281 XCSDMP50023.46 "2NU, 1NC3.46 "Sârmă goală€321.52
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5012 Comutator de blocare 2no/1nc Sil3 Plastic | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2NU, 1NC3.46 "Sârmă goală€327.24
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7002 Comutator de blocare 1no/2Nc Sil3 Plastic | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1NU, 2NC3.46 "Sârmă goală€327.99
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5902 Comutator de blocare 1no/1nc Sil3 Plastic | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1NU, 1NC1.52 "Conectorul M12€294.76
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMR5912 Comutator de blocare 1no/1nc Sil3 Plastic | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1NU, 1NC1.52 "Conectorul M12€280.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP7012 Întrerupător de blocare 1nu/2Nc Sil3 Plastic
€248.70 /unitate