Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 Senzor fotoelectric 5.5m Pnp | AF6PXH 1WVN4

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 Senzor fotoelectric 5.5m Pnp

În stoc
Articol: AF6PXH Model: XUB1APANL2Crucea Ref: 1WVN4
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
€205.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpPBT
Tipul circuituluiPNP
Diametru18mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul65, 67
Lungime1.8 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare100mA
Max. Detectarea distanței6m
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare500 Hz
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 55 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1.0 msec.
Metoda de detectareRetroreflective
ModelaCilindric
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8541408000

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de operareMaterial corpTipul circuituluiTemp. De funcționare GamăMod de operareAlimentareTimp De RaspunsMetoda de detectarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XUB1ANANL2 Senzor fotoelectric 5.5m Npn | AF6PXG 1WVN3 XUB1ANANL2500 HzPBTNPN-25 grade până la 55 grade CSelectabil Light sau Dark On12 la 24 VDC1.0 msec.Retroreflective€214.98
SENSORI TELEMECANICI XUDA1PSML2 Senzor fotoelectric Pnp | AF6PXJ 1WVN5 XUDA1PSML21000 HzPBTPNP-10 grade până la 55 grade CSelectabil Light sau Dark On12 la 24 VDC0.5 msec.Suprimarea difuză a fundalului€364.95
SENSORI TELEMECANIQUE XULJ06353 Senzor fotoelectric 9m Npn | AG6QFB 3XJ39 XULJ06353250 HzABSNPN-25 grade până la 55 grade CSelectabil Light sau Dark On12 la 24 VDC2.0 msec.Retroreflective€181.31
TELEMECANIQUE SENSORS XUX0ARCTT16 Senzor fotoelectric 131 picioare Releu Nr/nc | AG7BHZ 4AJ46 XUX0ARCTT16250 HzPBTReleu NO / NC-25 grade până la 55 grade CSelectabil Light sau Dark On24 până la 240 VAC / DC25.0 msec.Fascicul prin fascicul, suprimarea difuză a fundalului, retroreflexiv polarizat€439.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB1APANL2 Senzor fotoelectric 5.5m Pnp
€205.16 /unitate