Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Senzor cu fibră optică Single Display Pnp | AG7BJL 4AJ50

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Senzor cu fibră optică Afișaj unic Pnp

În stoc
Articol: AG7BJL Model: XUDA2PSMM8Crucea Ref: 4AJ50
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
€468.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu fibră optică
Tipul circuituluiPNP NU/NC
Adâncime2.56 "
AfişaLED-uri
Conexiune electricaConectorul M8
Înălţime1.57 "
IP Rating-ul65
Max. Curent de încărcare100mA
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 12,13
Frecvența de operare1000 la 5000 Hz
Temp. De funcționare Gamă13 de grade până la 131 de grade F
Sursa de putere12 la 24 VDC
Timp De Raspuns0.1 msec.
Lăţime0.39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8541408000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUDA2PSMM8 Senzor cu fibră optică Afișaj unic Pnp
€468.51 /unitate