Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XX7K1A2PAM12 Senzor cu ultrasunete 508mm 12-24VDC PNP NU | AJ2JPL 6PE40

TELEMECANIQUE SENSORS XX7K1A2PAM12 Senzor cu ultrasunete 508mm 12-24VDC PNP NU

În stoc
Articol: AJ2JPL Model: XX7K1A2PAM12Crucea Ref: 6PE40
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
€960.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor cu ultrasunete dreptunghiular
Cauza MaterialPlastic
Tipul circuituluiNU
Adâncime85mm
Detectarea distanței508mm
Conexiune electricaMicro conector cu 4 pini
IP Rating-ul67
Lungime30 "
Max. Sarcină100mA
NEMA Rating-ul4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Frecvența de operare80 Hz
Temp. De funcționare Gamă0 grade până la 50 grade C
producțiePNP
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: supratensiune, polaritate inversă, indicator LED de stare

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeConexiune electricaLungimeFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăproducțieLăţimePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XX7F1A2NAL01M12 Senzor cu ultrasunete 508mm 12-24VDC NPN NU | AJ2JPH 6PE37 XX7F1A2NAL01M1233mmMicro conector cu 4 pini19100 Hz-20 grade până la 65 grade CNPN8mm€548.87
SENSORI TELEMECANIQUE XX7F1A2PAL01M12 Senzor cu ultrasunete 508mm 12-24VDC PNP NU | AJ2JPJ 6PE38 XX7F1A2PAL01M1233mmMicro conector cu 4 pini19100 Hz-20 grade până la 65 grade CPNP8mm€522.01
TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1NAM12 Senzor de proximitate 508mm Ajustabil NPN NU | AJ2JPM 6PE47 XX7V1A1NAM1260mmConector tată M4 cu 12 pini44mm40 Hz-20 grade până la 65 grade CNPN18mm€273.76
TELEMECANIQUE SENSORS XX7V1A1PAM12 Senzor cu ultrasunete Cutie cu ultrasunete PNP NU | AJ2JPN 6PE48 XX7V1A1PAM1260mmConector tată M4 cu 12 pini44mm40 Hz-20 grade până la 65 grade CPNP18mm€371.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XX7K1A2PAM12 Senzor cu ultrasunete 508mm 12-24VDC PNP NU
€960.63 /unitate