Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XZCPV1340L2 Set cablu 30VAC/36VDC PVC Gri | AF9THQ 30UJ97

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1340L2 Set cablu 30VAC/36VDC PVC gri

În stoc
Articol: AF9THQ Model: XZCPV1340L2Crucea Ref: 30UJ97
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
€43.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini3
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
Sfârșitul 2 Număr de pini0
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3
Max. Voltaj30VAC / 36VDC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-25 grade până la 80 grade C
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8536694050

Detalii produs:

    • Tip 1 conexiune sfârșit (mufă)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (unghi drept)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XZCPV1340L2 Set cablu 30VAC/36VDC PVC gri
€43.15 /unitate