Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01596 Încălzitor cu bandă 120v 5-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XDF 2XDW4

TEMPCO CSH01596 Încălzitor cu bandă 120v 5-3/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC3XDF Model: CSH01596Ref încrucișat: 2XDW4
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
€71.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare4.75 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală5.75 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj120V
Watt Density55 W / mp în.
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăTerminaleWatt DensityPreț
TEMPCO CSH00163 Încălzitor cu bandă 120v 5-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XEN 2XDZ7 CSH001634.75 "5.75 "Paralel47 W / mp în.€71.60
TEMPCO CSH01602 Încălzitor cu bandă 120v 14 inch Lungime 1200 grade F | AC3XHM 2XEE7 CSH0160213 "14 "Paralel8 W / mp în.€86.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01596 Încălzitor cu bandă 120v 5-3/4 inch Lungime 1200 grade F
€71.46 /unitate