Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01620 Încălzitor cu bandă 120v 21 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJZ 2XEJ5

TEMPCO CSH01620 Încălzitor cu bandă 120v 21 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XJZ Model: CSH01620Crucea Ref: 2XEJ5
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
€113.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare20 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală21 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density13 W / mp în.
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
TEMPCO CSH01627 Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC2UMX 2MXG5 CSH0162729.5 "30.5 "8 W / mp în.€139.40
TEMPCO CSH00177 Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC3XJE 2XEG5 CSH0017716.875 "17.875 "15 W / mp în.€102.40
TEMPCO CSH00179 Încălzitor cu bandă 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XKD 2XEJ9 CSH0017922.75 "23.75 "10 W / mp în.€119.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01620 Încălzitor cu bandă 120v 21 inch Lungime 1200 grade F
€113.50 /unitate