Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSH01630 Încălzitor cu bandă 33-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC2UNC 2MXH2

TEMPCO CSH01630 Încălzitor cu bandă 33-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit

În stoc
Articol: AC2UNC Model: CSH01630Crucea Ref: 2MXH2
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
€144.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOțel inoxidabil fără sudură
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare32.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală33.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material înveliș304 oțel inoxidabil
TerminaleParalel
Voltaj120V
Watt Density9 W / mp în.
Watts950

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8415
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)85.85
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
TEMPCO CSH01631 Încălzitor cu bandă 33-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit | AC2UNE 2MXH4 CSH01631240V€145.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSH01630 Încălzitor cu bandă 33-1/2 inch Lungime 1200 grade Fahrenheit
€144.67 /unitate