Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO RTD00575 Sondă Rtd 100 Ohm 6 Inch Lungime | AF7EQG 20XJ91

TEMPCO RTD00575 Sondă Rtd 100 Ohm 6 inch Lungime

În stoc
Articol: AF7EQG Model: RTD00575Crucea Ref: 20XJ91
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
€61.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda RTD
ConstrucţieTeaca 316SS cu izolatie din fibra de sticla
Precizia erorii (%)@ 0 grade C +/-0.12
Precizia erorii (grade C)+/- 0.3 @ 0
IzolațieDin fibra de sticla
Plumb lungime72 "
Material316 oțel inoxidabil
Presiune maximă1000 psi
Lungimea sondei6"
Dimensiunea învelișului (inch)0.188
Temp. Limită (grade F)900
Element termocuplu100 ohmi DIN RTD
Tip100 ohm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9032900000

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieIzolațiePlumb lungimeLungimea sondeiTipPreț
TEMPCO RTD00576 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 12 inchi 392 F | AC9DWW 3FWX3 RTD00576Manta 316SS cu sârmă izolată din PTFEPTFE96 "12 "100 Ohmi€69.93
TEMPCO RTD00601 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 6 inchi 1112 F | AC9DWY 3FWX5 RTD00601Sonda izolată MgO cu prelungitor izolat din PTFEoxid de magneziu72 "6"100 Ohmi€131.06
TEMPCO RTD00602 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 12 inchi 1112 F | AC9DWZ 3FWX6 RTD00602Sonda izolată MgO cu prelungitor izolat din PTFEoxid de magneziu72 "12 "100 Ohmi€139.92
TEMPCO RTD00603 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 18 inchi 1112 F | AC9DXA 3FWX7 RTD00603Sonda izolată MgO cu prelungitor izolat din PTFEoxid de magneziu72 "18 "100 Ohmi€172.58
TEMPCO RTD00610 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 12 inci 500 F | AC9DXB 3FWX8 RTD00610Manta 316SS cu izolatie PTFEPTFE-12 "100 Ohmi€137.88
TEMPCO RTD00612 Sondă Rtd 100 Ohm Lungime 24 inci 500 F | AC9DXC 3FWY1 RTD00612Manta 316SS cu izolatie PTFEPTFE-24 "100 Ohmi€148.75
TEMPCO RTD00702 Sondă Rtd 100 Ohm 6 inch .25in manta | AE3TVG 5FYH8 RTD00702Std Tube & Wire PTFE Izolat ConstruciontPTFE-6"100 Ohmi€147.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO RTD00575 Sondă Rtd 100 Ohm 6 inch Lungime
€61.00 /unitate