Dulap de depozitare TENNSCO 1470 GREY, calibrul 24, 72 inch H 36 inch latime | AB3YHT 1W944

TENNSCO 1470 GREY Dulap de depozitare 24 gauge 72 inch H 36 inch latime

Element: AB3YHT Model: 1470 GREYCrucea Ref: 1W944
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,130.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiGrey mediu
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament24
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
MânerSingur
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului150 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Înălțimea navei (cm)191.77
Lungimea navei (cm)98.3
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeaAsamblat/NeasamblatAsamblareMecanism de blocareSistem de blocareNumărul de ușiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
TENNSCO BCD18-72MGY Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GLW 2TER1 BCD18-72MGY--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72SD Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GLX 2TER2 BCD18-72SD--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO BCD18-72BK Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 18 inch D | AC3GMB 2TER6 BCD18-72BK--Sudate-Punct 3-18 "72 "€796.16
RFQ
TENNSCO 7224BK Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 24 inch D | AC3GMC 2TER7 7224BK-AsamblateSudate-Punct 3224 "72 "€1,105.86
RFQ
TENNSCO J2478SUBK Dulap de depozitare negru 78 inch H 48 inch latime | AC3GMJ 2TET4 J2478SUBK-AsamblateSudate-Punct 3224 "78 "€1,886.76
RFQ
TENNSCO 7218LGY Dulap de depozitare 24 Gauge 72 inch H 36 inch latime | AC9NBU 3HNN1 7218LGY-AsamblateSudate-Punct 3218 "72 "€958.24
RFQ
TENNSCO 7218PY Dulap de depozitare 24 gauge 72 inch H 18 inch D | AC9NBV 3HNN2 7218PY-AsamblateSudate-Punct 3218 "72 "€958.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 1470 GREY Dulap de depozitare 24 gauge 72 inch H 36 inch latime
€1,130.76 /unitate