TENSABARRIER 890U-1S-1S-1S-MAX-NO-L5X-C Stâlp subțire, ton ciocan de oțel, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 inchi | CU6JKE 44ZW45

TENSABARRIER 890U-1S-1S-1S-MAX-NO-L5X-C Stâlp subțire, ton ciocan de oțel, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 inchi

În stoc
Articol: CU6JKE Model: 890U-1S-1S-1S-MAX-NO-L5X-CCrucea Ref: 44ZW45

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€391.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
TENSABARRIER 889B-33-33-STD-Y5-NV-C Stâlp barieră cu centură, metal, negru, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp 2 1/2 inch | CU6GLT 410C80 889B-33-33-STD-Y5-NV-CPost de barieră cu centură€417.06
TENSABARRIER 889B-33-21-STD-NO-RAX-C Stâlp barieră cu centură, metal, roșu, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp 2 1/2 inch | CU6GLU 54EE36 889B-33-21-STD-NO-RAX-CPost de barieră cu centură€339.14
TENSABARRIER 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C Stâlp barieră cu centură, metal, crom satinat, înălțime stâlp de 40 1/2 inchi, diametru stâlp de 2 inchi | CU6GLV 54EE77 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-CPost de barieră cu centură€366.29
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-R5X-C Stâlp barieră cu centură, policarbonat, transparent, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 1/2 inch | CU6GLX 30RF67 TCLB-33-MAX-NO-R5X-CPost de barieră cu centură€330.80
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-D4X-C Stâlp barieră cu centură, policarbonat, transparent, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 1/2 inch | CU6GLY 30RF69 TCLB-33-MAX-NO-D4X-CPost de barieră cu centură€330.80
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-L5X-C Stâlp barieră cu centură, policarbonat, transparent, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 1/2 inch | CU6GLZ 30RF68 TCLB-33-MAX-NO-L5X-CPost de barieră cu centură€330.80
TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-G6X-C Stâlp barieră cu centură, policarbonat, transparent, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 1/2 inch | CU6GMA 30RF65 TCLB-33-MAX-NO-G6X-CPost de barieră cu centură€330.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENSABARRIER 890U-1S-1S-1S-MAX-NO-L5X-C Stâlp subțire, ton ciocan de oțel, înălțime stâlp de 38 inchi, diametru stâlp de 2 inchi
€391.37 /unitate