Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TENSABARRIER 896T2-35-MAX-YEX-C Barieră cu centură Izolată Galben | AH7HDR 36TU59

TENSABARRIER 896T2-35-MAX-YEX-C Barieră cu centură Izolată Galben

În stoc
Element: AH7HDR Model: 896T2-35-MAX-YEX-CCrucea Ref: 36TU59

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€262.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBariera centurii
Culoarea centuriiGalben cu text negru
Lungime curea13ft
Mesajul CenturiiDefect
Lățimea curelei2"
Număr de centuri2
Post Dia.2"
Înălțimea postului16.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interior / exterior: interior
    • Sub-marca: TENSATOR

Variante de produs

ProdusModelCuloarea centuriiLungime cureaMesajul CenturiiPreț
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C Bariera centura 7-1/2 picioare 2 Curele Negru | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CNegru7.5ft-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C Barieră cu centură 7-1/2 picioare 2 inchi lățime Negru | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-CRoșu7.5ft-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C Barieră cu centură 7-1/2 picioare Galben 2 inci lățime | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-CGalben7.5ft-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C Barieră cu centură 7-1/2 picioare Albastru 2 inci lățime | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-CAlbastru7.5ft-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C Barieră cu centură 7-1/2 picioare roșu cu dungi albe | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-CRoșu cu dungă albă7.5ft-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C Barieră cu centură 2 inchi lățime | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-CNegru cu dungă orizontală galbenă7.5ft-€217.11
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C Barieră centură Magenta/Galben Diag Stripe | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CDungi diagonale magenta și galbenă7.5ft-€217.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENSABARRIER 896T2-35-MAX-YEX-C Barieră cu centură Izolată Galben
€262.88 /unitate