TIMKEN 24144EMBW33C2 Spherical Roller Bearing, 220 mm Bore Diameter, 725000 lbf Radial Rating, Brass | BF6HQL

TIMKEN 24144EMBW33C2 Rulment sferic cu role, 220 mm diametru, 725000 lbf nominal radial, alamă

Articol: BF6HQL Model: 24144EMBW33C2

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuzinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.405

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN 22216KEMW33C3 Rulment sferic cu role, 80 mm diametru, 59200 lbf nominal, alamă | BF2WWJ 22216KEMW33C3€781.70
TIMKEN 24172EMBW507W300C3 Rulment sferic cu role, 360 mm diametru, 2150000 lbf nominal radial, alamă | BF2WWK 24172EMBW507W300C3€76,451.73
TIMKEN 24168EMBW33W45A Rulment sferic cu role, 340 mm diametru, 2000000 lbf nominal radial, alamă | BF3CFQ 24168EMBW33W45A€91,655.38
TIMKEN 22344KEMBW33W45AC3 Rulment sferic cu role, 220 mm diametru, 729000 lbf nominal radial, alamă | BF3HAC 22344KEMBW33W45AC3€20,455.27
TIMKEN 22216EMW33 Rulment sferic cu role, 80 mm diametru, 59200 lbf nominal, alamă | BF3MCU 22216EMW33€781.70
TIMKEN 22318EMW33 Rulment sferic cu role, 90 mm diametru, 148000 lbf nominal radial, alamă | BF3MCZ 22318EMW33€1,594.82
TIMKEN 22330EMBW33C4 Rulment sferic cu role, 150 mm diametru, 424000 lbf nominal radial, alamă | BF3MDA 22330EMBW33C4€3,849.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN 24144EMBW33C2 Rulment sferic cu role, 220 mm diametru, 725000 lbf nominal radial, alamă