Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TIMKEN 7208WN DU Single Row Angular Contact Ball Bearing, 80 mm Diameter | BF4ETZ

TIMKEN 7208WN DU Rulment cu bile cu contact unghiular cu un rând, diametru 80 mm

În stoc
Item: BF4ETZ Model: 7208WN DU

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€366.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBearing

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675

Variante de produs

ProdusModelPreț
TIMKEN 7209WN Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru 85 mm | BF3NKY 7209WN€126.46
TIMKEN 7320WN MBR Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru 215 mm | BF3NKZ 7320WN MBR€1,426.86
TIMKEN 7309WN SU Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru 100 mm | BF3RNL 7309WN SU€311.85
TIMKEN 7205WN Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru 52 mm | BF3TYD 7205WN€116.93
TIMKEN 7412WN MBR SU Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru 150 mm | BF3TYE 7412WN MBR SU€1,120.00
TIMKEN 7307WN SU Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru de 80 mm | BF3VTW 7307WN SU€177.33
TIMKEN 7318WN Rulment cu bile cu contact unghiular cu un singur rând, diametru 190 mm | BF3VTY 7318WN-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIMKEN 7208WN DU Rulment cu bile cu contact unghiular cu un rând, diametru 80 mm
€366.38 /unitate