Ansamblul rulmentului cu role Timken JRM4249-90UB7 este o componentă a diferitelor mașini și echipamente, oferind suport eficient și frecare redusă pentru piesele rotative. Este folosit în butuci de roți, transmisii și motoare în vehicule, asigurând o mobilitate lină.
Caracteristici:
- Acest ansamblu de rulment cu role are un tip de ansamblu con și cupă, îmbunătățește capacitatea portantă și durabilitatea
- Vine cu rulmenti din otel, asigurand longevitate si fiabilitate.
- Acest ansamblu are un diametru al alezajului de 42 mm, oferind un suport amplu pentru piesele rotative.
- Dispune de un tip de închidere deschis pentru a-l face adaptabil la diferite cerințe operaționale.
Întrebări frecvente:
Î. Există măsuri de siguranță specifice de luat la instalarea sau întreținerea rulmenților blocului de pernă Dodge?
A. Măsurile de siguranță includ utilizarea instrumentelor adecvate și purtarea echipamentului personal de protecție adecvat pentru a preveni accidentele în timpul instalării și întreținerii.
Î. Ce tip de lubrifiere este recomandat pentru ansamblul rulmenților cu role Timken JRM4249-90UB7?
A. Timken recomandă utilizarea grăsimii de înaltă calitate, cu complex de litiu pentru lubrifiere.
Î. Care este semnificația jocului rulmentului în acest ansamblu de rulmenți cu role Timken?
A. Jocul rulmentului se referă la spațiul interior dintre elementele de rulare și inelele interioare și exterioare. Afectează performanța rulmentului și poate afecta factori precum preîncărcarea și dilatarea termică. Spațiul liber adecvat este esențial pentru o funcționare optimă.
Î. Care sunt semnele defecțiunii ansamblului rulmentului cu role și cum le pot depana?
A. Semnele comune ale defecțiunii rulmentului includ zgomot neobișnuit, frecare crescută, căldură excesivă și vibrații. Pentru a depana, efectuați o inspecție vizuală, verificați lubrifierea adecvată și evaluați starea rulmentului pentru a determina dacă este necesară înlocuirea sau întreținerea.
Î. Care este diferența dintre rulmenții cu role conice și rulmenții sferici cu role?
A. Rulmenții cu role conice sunt proiectați cu role conice pentru o susținere precisă a sarcinii radiale și axiale, în timp ce rulmenții sferici cu role, cu role în formă de butoi, excelează în adaptarea dezechilibrelor, sarcinilor axiale mari și operațiunilor de mare viteză, făcându-i ideali pentru aplicații cu arbore. nealiniere cum ar fi mașinile grele și echipamentele de construcții.
Î. Cum ar trebui instalate ansamblurile de rulmenți cu role?
A.
- Pregătiți o zonă de lucru curată, fără contaminanți și purtați echipament de protecție adecvat.
- Inspectați vizual rulmentul pentru defecte și asigurați-vă că se potrivește cu specificațiile aplicației dvs.
- Curățați și inspectați arborele și carcasa, îndepărtând orice imperfecțiuni care ar putea afecta potrivirea.
- Aplicați lubrifiantul potrivit pentru a reduce frecarea și pentru a promova longevitatea.
- Glisați rulmentul pe arbore, asigurând alinierea și utilizați un instrument de montare pentru o presiune uniformă.
- Confirmați poziționarea corectă a rulmentului fără aliniere greșită sau înclinare.
- Asigurați rulmentul folosind elemente de fixare adecvate sau inele de reținere în carcasă.
- Măsurați și reglați jocul axial pentru aplicații cu sarcini axiale.
- Rotiți arborele pentru a verifica funcționarea lină și orice zgomot neobișnuit.
- Efectuați teste sau inspecții post-instalare pentru a asigura funcționarea corectă.