TJERNLUND HSJ Tiraj indus de suflantă | AD8FZB 4KA72

TJERNLUND Tiraj indus de suflantă HSJ

În stoc
Articol: AD8FZB Model: HSJCrucea Ref: 4KA72

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€674.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tiraj indus
amperi1.26
Adâncime7"
Înălţime7.875 "
Dia de intrare și ieșire.4 In.
MaterialCarcasă din oțel aluminizat și roată suflantă
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criteriile de selecție
TipTemperatura ridicata
Voltaj115
Watts95
Lăţime10.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.99
Înălțimea navei (cm)30.73
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeHPMaterialWattsLăţimePreț
Suflantă TJERNLUND HS4 cu tiraj indus la temperatură ridicată 8 in | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Ventilator din oțel aluminizat70015.25 "€2,347.02
Suflantă TJERNLUND HS5 cu tiraj indus la temperatură ridicată 10 in | AA6TBA 14U179 HS512.516-1/4 "18 "1Ventilator din oțel aluminizat150016.5 "€3,437.77
Tiraj indus de suflantă TJERNLUND HS1 | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantă9511 "€693.39
Tiraj indus de suflantă TJERNLUND HS2 | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1/2 "9.25 "-Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantă22411.5 "€983.40
Tiraj indus de suflantă TJERNLUND HS3 | AD8FZE 4KA75 HS32.6012 "12.5 "-Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantă28613 "€1,861.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND Tiraj indus de suflantă HSJ
€674.28 /unitate