Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1A849 Perie pentru bancă/contor Păr de cal 13-1/4 inch Lungime totală | AA8TXE

TOUGH GUY 1A849 Perie pentru bancă/contor de păr de cal 13-1/4 inci Lungime totală

În stoc
Articol: AA8TXE Model: 1A849

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€26.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru banc / contra
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPăr de cal
Lungimea periei8"
Lățimea periei3"
Sistem de codare colorNu
Conform FDANu
Manipulați culoareaDe lemn
mâner Lungime5.25 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală13.25 "
Temp. RezistenţăNu
Lungime tăiere2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9603908050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeRezistent la acidCuloarea păruluiManipulați materialulLungime totalăLungime tăiereMaterial pentru brâuLungimea perieiPreț
TOUGH GUY 1NXZ9 Perie pentru bancă/contor Sintetc Negru 9 inch Lungime totală | AB2UVW 1NXZ92"DaNegruSpumă reciclată9"2.5 "Sintetic9"€13.30
TOUGH GUY 3U788 Perie pentru bancă/contor Plastic Verde Inch Lungime totală | AD2TQM 3U7885.25 "NuVerdeSpumă-2.5 "Plastic9"€15.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1A849 Perie pentru bancă/contor de păr de cal 13-1/4 inci Lungime totală
€26.63 /unitate