Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAC5 Matură unghiulară 56 inch Lungime totală 7-1/2in. Trim L | AB3RUW

TOUGH GUY 1VAC5 Mătură unghiulară 56 inch Lungime totală 7-1/2in. Trim L

În stoc
Element: AB3RUW Model: 1VAC5
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
€30.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătură unghiulară
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiGalben
Material pentru brâuSintetic
Aplicarea măturiiNeted, Semi-Neted
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaGalben
Mâner Dia.7 / 8 "
mâner Lungime46.75 "
Manipulați materialulAluminiu acoperit cu vinil
Lungime totală56 "
Mătură fața12 "
Lungime tăiere7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9603908020
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiManipulați culoareamâner LungimeManipulați materialulLungime totalăPreț
TOUGH GUY 1NFG2 Mătură unghiulară 61 inch Lungime totală 6in. Trim L | AB2QZV 1NFG26"AlbFibrăSmoothGalben58 "Fibră61 "€83.38
TOUGH GUY 1NFG3 Matură unghiulară 6in. Trim L | AB2QZW 1NFG36"AlbFibrăSmooth----€62.46
TOUGH GUY 1VAC4 Matură unghiulară 56 inch Lungime totală 7-1/2in. Trim L | AB3RUV 1VAC47.5 "GalbenSinteticNeted, Semi-NetedNatural46.75 "Lemn56 "€24.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAC5 Mătură unghiulară 56 inch Lungime totală 7-1/2in. Trim L
€30.49 /unitate