Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAG2 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 7 din oțel inoxidabil - Pachet De 5 | AB3RWC

TOUGH GUY 1VAG2 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 7 din oțel inoxidabil - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB3RWC Model: 1VAG2
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
€14.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru zgârieturi
Material pentru brâuSârmă din oțel inoxidabil
Lungimea periei1.5 "
Lățimea periei5 / 16 "
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime7"
Manipulați materialulPlastic
Tip mânercurb
Număr de rânduri3 x 7
Lungime totală7.125 "
Lungime tăiere1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS9603908050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime tăiereMaterial pentru brâuLungimea perieiLățimea perieimâner LungimeManipulați materialulTip mânerLungime totalăPkg. Cant.Preț
TOUGH GUY 1VAF4 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 19 Sârmă din oțel inoxidabil | AB3RVV 1VAF41.125 "Sârmă din oțel inoxidabil--13.75 "Lemncurb-1€8.53
TOUGH GUY 1VAF5 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 19 Sârmă din oțel inoxidabil | AB3RVW 1YTT4 1VAF51"Sârmă din oțel inoxidabil--13.75 "Lemncurb-1€8.08
TOUGH GUY 1VAF6 Mâner pentru pantofi Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 Ss | AB3RVX 1VAF61"Sârmă din oțel inoxidabil--10 "LemnPantof-1€9.62
TOUGH GUY 1VAF7 Mâner pentru pantofi Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 Ss | AB3RVY 1VAF71.187 "Sârmă din oțel inoxidabil--10 "LemnPantof-1€10.64
TOUGH GUY 1VAF8 Rânduri de perii pentru zgârieturi 3 x 19 Oțel carbon | AB3RVZ 1VAF81"Sârmă de oțel carbon--13.5 "Lemncurb-1€5.99
TOUGH GUY 1VAF9 Rânduri de perii pentru zgârieturi 4 x 16 Oțel carbon | AB3RWA 1VAF91.125 "Sârmă de oțel carbon--10 "LemnPantof-1€9.46
TOUGH GUY 1VAG1 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 7 din oțel inoxidabil - Pachet De 5 | AB3RWB 1VAG11 / 2 "Sârmă din oțel inoxidabil--8"Lemncurb-5€12.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAG2 Rânduri de perii curbate pentru zgârieturi 3 x 7 din oțel inoxidabil - Pachet de 5
€14.11 /ambalaj