Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAH3 Cu Tube Fitting Brush Wire Bg 6-1/2inoal | AB3RWN

TOUGH GUY 1VAH3 Cu sârmă perie de montaj pentru tuburi Bg 6-1/2inoal

În stoc
Articol: AB3RWN Model: 1VAH3
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
€10.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de montare a tubului de cupru
Rezistent la acidDa
Culoarea păruluiBej
Material pentru brâuFire de sârmă
Perie Dia.1 / 2 "
Lungimea periei1"
Sistem de codare colorNu
mâner Lungime3.25 "
Manipulați materialulABS
Tip mânerOval
Lungime totală6.5 "
Lungime tăiere1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS9603908050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungime tăierePreț
TOUGH GUY 1VAH2 Cu Tub Fttng Brush Wire Bej 6-1/2inoal | AB3RWM 1VAH21 / 4 "1 / 4 "€6.27
TOUGH GUY 1VAH4 Cu Tube Fitting Brush Wire Bg 6-1/2inoal | AB3RWP 1VAH43 / 4 "3 / 4 "€10.62
TOUGH GUY 1VAH5 Cu Tube Fitting Brush Wire Bg 6-1/2inoal | AB3RWQ 1VAH51"1"€9.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAH3 Cu sârmă perie de montaj pentru tuburi Bg 6-1/2inoal
€10.26 /unitate