Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 2NTG7 Pad de curățat non-abraziv alb 6 x 9 - Pachet De 20 | AC2WUR

TOUGH GUY 2NTG7 Pad de curățat non-abraziv alb 6 x 9 - Pachet de 20

În stoc
Articol: AC2WUR Model: 2NTG7
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
€68.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDecaparea Pad
AbrazivNici unul
CuloriAlb
Lungime6"
MaterialNailon
Grosime1 / 4 "
Folosit peScop general
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS6307909889
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAbrazivCuloriArticolLungimeMaterialGrosimeLăţimePkg. Cant.Preț
TOUGH GUY 2NTG9 Tampă de curățat Albastru 6 inch L 3-1/2 inch W - Pachet De 20 | AC2WUU 2NTG9DaAlbastruDecaparea Pad6"Nailon7 / 8 "3.5 "20€32.19
TOUGH GUY 2NTH2 Pad de curățat alb 6 inch L 3-1/2 inch W - Pachet De 20 | AC2WUW 2NTH2DaAlbBurete Scrubber6"Nailon7 / 8 "3.5 "20€55.96
TOUGH GUY 2NTH3 Tampă de curățat 6 inch L 3-1/2 inch W - Pachet De 20 | AC2WUX 2NTH3DaVerde, galbenBurete Scrubber6"Nailon3 / 4 "3.5 "20€127.56
TOUGH GUY 2NTJ2 Tampă de curățat 8-7/8in L 5-7/8in W - Pachet De 20 | AC2WVF 2NTJ2DaAlbastru, galbenBurete Scrubber8.875 "Nailon5 / 16 "5.875 "20€100.01
TOUGH GUY 2NTJ7 Tampă de curățat pentru ecran pentru grătar 5-1/2 inch L - Pachet De 20 | AC2WVL 2NTJ7DaNegruDecaparea Pad5.5 "Nailon-4"20€16.56
TOUGH GUY 2ZPE2 Pad de spălat alb 9 inch L 9 inch lățime | AC4GEC 2ZPE2Nici unulAlbDecaparea Pad9"Microfibră4 / 5 "9"1€14.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 2NTG7 Pad de curățat non-abraziv alb 6 x 9 - Pachet de 20
€68.76 /ambalaj