Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 Lever Lockset Oil Rubbed Bronze Entry | AH4VTZ 35MR95

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 Lever Lockset Oil Rubbed Bronze Entry

În stoc
Articol: AH4VTZ Model: CDC-109-Q-613Crucea Ref: 35MR95
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
€369.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie de blocare
Set de copt2.75 "
Tipul nucleuluiFixed
finalizareaUleiul bronzat
Incendiu3 ore
Calitate1
Manipulați materialulzinc
Tip mânerPârghie
Material cheieAlamă
Tip cheieDiferit
Tip KeywaySchlage SC4
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Numărul de pini6
Grosimea ușii necesară1-3 / 8 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
StilCDC
VoltajNU SE APLICĂ

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.998
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)19.05
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: Nu
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL CDC-109-Q-613 Lever Lockset Oil Rubbed Bronze Entry
€369.55 /unitate