Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Clasa cilindrica rezistenta la ligaturi | AH8HCM 38TJ22

TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Clasa cilindrica rezistenta la ligatura

În stoc
Element: AH8HCM Model: CRX-K-110-630Crucea Ref: 38TJ22

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,392.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindrică rezistentă la ligatură
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
finalizareaOţel inoxidabil
Incendiu3 ore
Calitate1
Tip mânermâner
Material cheieOţel
Tip cheieDiferit
Tip KeywaySchlage SC4
Materialul butonuluiOţel
Funcția Locksetsală de clasă
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1 3/4 "până la 2"
Strike Dim.1 1 / 8 "x 4 7 / 8"
Tip de grevăASA Strike
StilButon CRX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)13.02
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)21.59
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Electric / Mecanic: Mecanic
    • Rezistent la ligatură: da
    • Mortă / Cilindric: Cilindric

Variante de produs

ProdusModelNumăr de cheiPinsPreț
TOWNSTEEL CRX-K-87-630 Azil cilindric rezistent la ligatură | AH8HCL 38TJ21 CRX-K-87-63026€1,392.21
TOWNSTEEL CRX-K-72-630 Manechin cilindric rezistent la ligatură | AH8HCN 38TJ23 CRX-K-72-630--€982.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-110-630 Clasa cilindrica rezistenta la ligatura
€1,392.21 /unitate